Gyűrűs racsnis kulcs, kurblis 12x13 mm

Cikkszám: 103KM 12x13mm
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 103KM 12x13mm
EAN / GTIN 4991644200610
Gyártó száma 103KM 12x13mm
L-szám L60050 6901

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 145 mm
D2: 25 mm
D1: 24 mm
Leszorítóerő: 12x13 mm
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz