Gyűrűs racsnis kulcs 1/4″x5/16″

Cikkszám: 103KA.BH 1/4X5/16
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 103KA.BH 1/4X5/16
EAN / GTIN 4991644010752
Gyártó száma 103KA.BH 1/4X5/16

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 108 mm
D2: 15,3 mm
D1: 16,4 mm
Leszorítóerő: 1/4″X5/16″
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz