Gyűrűs racsnis kulcs 1/2″x916″

Cikkszám: 103KA.BH 1/2x9/16
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 103KA.BH 1/2x9/16
EAN / GTIN 4991644010776
Gyártó száma 103KA.BH 1/2x9/16

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 145 mm
D2: 24 mm
D1: 25 mm
Leszorítóerő: 1/2″x9/16″
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz