Gyűrűs racsnis kulcs, kurblis 7/32″x1/4″

Cikkszám: 103KA 7/32x1/4
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 103KA 7/32x1/4
EAN / GTIN 4991644200665
Gyártó száma 103KA 7/32x1/4

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 108 mm
D2: 16,4 mm
D1: 15,3 mm
Leszorítóerő: 7/32″x1/4″
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz