Gyűrűs racsnis kulcs, kurblis 1/4″x5/16″

Cikkszám: 103KA 1/4x5/16
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 103KA 1/4x5/16
EAN / GTIN 4991644200689
Gyártó száma 103KA 1/4x5/16
L-szám L60050 4435

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 108 mm
D2: 16,4 mm
D1: 15,3 mm
Leszorítóerő: 1/4″x5/16″
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz