Mikrométer készlet egyszerű változat, 0-75 mm, (3 db)

Cikkszám: 103-927-10
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 103-927-10
EAN / GTIN 4946368215082
Gyártó száma 103-927-10
L-szám L40010 1938

Leírás

Leírás:

Mikrométerek könnyű műhelykialakításúban. Pontos és megbízható. Ezek a Beállító etalon a következő előnyöket kínálják Önnek: Könnyű műhelykialakítású racsni az állandó mérőerőhöz

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 75
Beosztás: 0,01 mm
Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott, Ø 18 mm
Mérőerő: 5-10
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, állítási etalon (25 mm-től), állítókulcs, 0 - 50 mm, gyári vizsgálati tanúsítvánnyal.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz