Mikrométer készlet egyszerű változat, 6-12″, (6 db)

Cikkszám: 103-906
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 103-906
EAN / GTIN 4946368006208
Gyártó száma 103-906
L-szám L40010 7548

Leírás

Leírás:

Mikrométerek könnyű műhelykialakításúban. Pontos és megbízható. Ezek a Beállító etalon a következő előnyöket kínálják Önnek: Könnyű műhelykialakítású racsni az állandó mérőerőhöz

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 6 - 12″.
Beosztás: 0,001″
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, Ø 18 mm ≤300 mm), ø21 mm (>300 mm).
Mérőerő: 5-10
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: doboz, állítási szabvány (1″-től felfelé), kulcs, 0-2″, üzemi vizsgálati tanúsítvánnyal.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz