Külső mikrométer, egyszerű változat, 31-32″.

Cikkszám: 103-208
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 103-208
EAN / GTIN 4946368005232
Gyártó száma 103-208
L-szám L40010 16151

Leírás

Leírás:

Könnyű műhelykialakítású égetett zománcból készült kerettel. A racsni biztosítja az állandó mérőerőt.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 31 - 32″
Pontosság: ±,0006″
Beosztás: 0,001″
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±0,0006″.
Megjegyzések: Egy racsnival
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Mérési erő: 10-15
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (1″-től), kulcs, üzemi vizsgálati tanúsítvány (0-2″ mérési tartomány).

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz