Külső mikrométer, egyszerű változat, 2-3″.

Cikkszám: 103-179
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
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 103-179
    EAN / GTIN 4946368004617
    Gyártó száma 103-179
    L-szám L40010 7530

    Leírás

    Leírás:

    Könnyű műhelykialakítású égetett zománcból készült kerettel. A racsni biztosítja az állandó mérőerőt.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 2 - 3″
    Pontosság: ±0,0001″.
    Beosztás: 0,001″
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,0E-4″.
    Megjegyzések: Egy racsnival
    Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
    Mérőerő: 5-10
    Inch/Metrikus: Inch
    Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (1″-től), kulcs, üzemi vizsgálati tanúsítvány (0-2″ mérési tartomány).

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz