Külső mikrométer, egyszerű változat, 1-2″.

Cikkszám: 103-178
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 103-178
EAN / GTIN 4946368004587
Gyártó száma 103-178
L-szám L40010 7892

Leírás

Leírás:

Könnyű műhelykialakítású égetett zománcból készült kerettel. A racsni biztosítja az állandó mérőerőt.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 1 - 2″.
Pontosság: ±0,0001″.
Beosztás: 0,001″
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,0E-4″.
Megjegyzések: Egy racsnival
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Mérőerő: 5-10
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (1″-től), kulcs, üzemi vizsgálati tanúsítvány (0-2″ mérési tartomány).

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz