Külső mikrométer, egyszerű változat, 825-850 mm

Cikkszám: 103-170
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 103-170
EAN / GTIN 4946368004426
Gyártó száma 103-170
L-szám L40010 8957

Leírás

Leírás:

Könnyű műhelykialakítású égetett zománcból készült kerettel. A racsni biztosítja az állandó mérőerőt.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 825 - 850
Beosztás: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±9 µm
Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Mérési erő: 10-15
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs, gyári vizsgálati tanúsítvány (0-50 mm)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz