Külső mikrométer, egyszerű változat, 75-100 mm

Cikkszám: 103-140-10
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
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 103-140-10
    EAN / GTIN 4946368214962
    Gyártó száma 103-140-10
    L-szám L40010 5385

    Leírás

    Leírás:

    Könnyű műhelykialakítású égetett zománcból készült kerettel. A racsni biztosítja az állandó mérőerőt.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 75 - 100
    Beosztás: 0,01 mm
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ±3 µm
    Skála: Skáladob és hüvely szatinált krómozott, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
    Mérőerő: 5-10
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: doboz, beállító etalon (25 mm-től), beállítókulcs, gyári vizsgálati tanúsítvány (0-50 mm)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz