Fűrészélező korong 150x10x32 mm alakú 1 89A60M5AV217

Cikkszám: 10265
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Köszörűkorong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 10265
    EAN / GTIN 9003170102650
    Gyártó száma 10265
    L-szám L50140 317

    Leírás

    Leírás:

    A TYROLIT a szerszámok széles választékát kínálja, amelyek különböző csiszológépekhez és fogazatokhoz illeszkednek. Ezek alkalmasak HSS, CV és spirális fűrészek száraz és nedves csiszolására. A termékek különböző 1, 1F, 1C méretű élprofilokban kaphatók, 150 - 350 mm-es átmérőtartományban.

    Jellemző:

    • Alak: Egyenes
    • Gabonaméret: 60.
    • Vs/max: 35 m/s
    • Specifikáció: 89A 60 M5A V217
    • Méret (Mé x Mé x Ma): 150 x 10 x 32 mm
    • Átmérő: 150 mm
    • Vastagság: 10 mm
    • Furat: 32 mm
    • Anyagalkalmasság: Acél, HSS

    Előny:

    • Nagy profilpontosság
    • Nedves csiszoláshoz
    • Felületi igényekhez igazítva

    Felhasználás:

    • HSS, CV és fogazott fűrészek száraz és nedves csiszolásához

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz