Külső mikrométer racsnis dob, 0-1″, 0,0001″, 0,0001″

Cikkszám: 102-717
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 102-717
EAN / GTIN 4946368508566
Gyártó száma 102-717
L-szám L40010 10153

Leírás

Leírás:

Külső mikrométer racsnis dobdal a maximális ismételhetőség érdekében. Ez a mechanikus külső mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: Egykezes működtetéshez és a tartóban történő működtetéshez A racsni jól hallható, és a mérések egyenletes mérőerővel, hőszigeteléssel végezhetők.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 1″.
Beosztás: 0,0001″
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,0E-4″.
Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott, Ø 18 mm
Mérőerő: 5-10
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: Doboz, beállítókulcs, beállító etalon (25 mm-től), üzemi vizsgálati tanúsítvány.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz