Külső mikrométer racsnis dob, 25-50 mm, 0,001 mm

Cikkszám: 102-708
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 102-708
EAN / GTIN 4946368543383
Gyártó száma 102-708
L-szám L40010 4451

Leírás

Leírás:

A legnagyobb ismételhetőséget biztosító racsnis dobos mikrométer. Ez a mechanikus külső mikrométer a következő előnyöket kínálja Önnek: Egykezes működtetéshez és a tartóban történő működtetéshez A racsni jól hallható és a mérések egyenletes mérőerővel végezhetők Hőszigeteléssel.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 25 - 50
Mérési tartomány: 25 - 50 mm
Skála beosztása: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±2 µm
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Mérőerő: 5-10
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, beállítókulcs, beállító etalon (25 mm-től), üzemi vizsgálati tanúsítvány.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz