Külső mikrométer hőszigeteléssel, 25-50 mm, racsnis, 0,001 mm

Cikkszám: 102-312
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
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 102-312
EAN / GTIN 4946368385839
Gyártó száma 102-312
L-szám L40010 12649

Leírás

Leírás:

Ez a külső mikrométer egy pontos és megbízható műszer, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: Vágott keret (az ülék mögött) a nehezen hozzáférhető helyeken végzett mérésekhez A racsni biztosítja a reprodukálható méréseket.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 25 - 50
Skála beosztása: 0,001 mm
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1 µm
Megjegyzések: racsnival
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Mérőerő: 5-10
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Doboz, kulcs, beállító szabvány (25 mm-től), üzemi vizsgálati tanúsítvány (0-50 mm mérési tartomány).

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz