Klasszikus csavarhúzó hornyos csavarokhoz, hatszögletű csavarkulcsos rögzítéssel

Cikkszám: 102.6-180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 102.6-180
    EAN / GTIN 7610733000135
    Gyártó száma PB 102.6-180
    L-szám L60060 1712

    Leírás

    Leírás:

    • klasszikus csavarhúzó, hatlapú foglalattal / csavarkulcs segédeszközzel
    • hézagolt csavarokhoz
    • hatlapú foglalattal nagy nyomatékok bevezetéséhez, szoros csavarok meglazításához
    • paralell hegy, optimális erőátvitel, nincs kilökőerő (nincs cam-out hatás)
    • vékony markolat, helytakarékos és univerzálisan alkalmazható
    • magas minőségű anyaghasználat, ütésálló, olaj- és benzinálló
    • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
    • lézeres feliratozás sorozatszámmal, élettartam garancia

    Jellemző:

    • Átmérő: 8 mm
    • Fémcsavarokhoz M: 6 mm
    • Pengehossz: 180 mm
    • Pengeszélesség: 10 mm
    • Pengevastagság: 1.6 mm
    • Profil: hornyos csavarok esetében
    • Szélesség a lapok között hatszögletű pengéknél: 13 mm
    • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 300 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz