Klasszikus csavarhúzó hornyos csavarokhoz, hatszögletű csavarkulcsos rögzítéssel

Cikkszám: 102.5-160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 102.5-160
EAN / GTIN 7610733000128
Gyártó száma PB 102.5-160
L-szám L60060 1725

Leírás

Leírás:

  • klasszikus csavarhúzó, hatlapú foglalattal / csavarkulcs segédeszközzel
  • hézagolt csavarokhoz
  • hatlapú foglalattal nagy nyomatékok bevezetéséhez, szoros csavarok meglazításához
  • paralell hegy, optimális erőátvitel, nincs kilökőerő (nincs cam-out hatás)
  • vékony markolat, helytakarékos és univerzálisan alkalmazható
  • magas minőségű anyaghasználat, ütésálló, olaj- és benzinálló
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres feliratozás sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Átmérő: 7 mm
  • Fémcsavarokhoz M: 4-5 mm
  • Pengehossz: 160 mm
  • Pengeszélesség: 8 mm
  • Pengevastagság: 1.2 mm
  • Profil: hornyos csavarok esetében
  • Szélesség a lapok között hatszögletű pengéknél: 10 mm
  • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 270 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz