Megfordítható racsnis fej

Cikkszám: 1016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1016
EAN / GTIN 4000896001941
Gyártó száma 1016
L-szám L60140 1981

Leírás

Leírás:

  • Fogak száma: 32 (működési szög 11,25°)
  • Szár kioldócsavarral a csapszegek rögzítéséhez, kimenet csapszegekkel való rögzítéssel
  • Felület: Krómozott
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Németországban készült
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 165 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,4 kg.
  • Kézi működtetéshez

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek