Leírás:
Menetmetsző / RU M 12 x 0,75 tolerancia 6G
Szál HSS
DIN EN szabvány szerinti Menetmetsző
- gépi és kézi használatra
- kb
800 N/mm² szakítószilárdságig acélba történő menetvágáshoz
- különböző változatok az anyagok széles skálájának vágásához
- spirális bemenettel az M 3 és annál nagyobb VA menetekhez
Menetmetsző rozsdamentes acél, átkeményedő, felületkeményedő és egyéb, akár 1200 N/mm² szakítószilárdságú acélok, valamint alumíniumötvözetek megmunkálásához, amelyek rövid forgácsot termelnek
- HSSE, csiszolt
- nitridált a hideghegesztés elkerülése érdekében
- finom forgács a több szabadfurat és ezáltal több élvágás miatt, valamint a ferdítés kiterjesztése 2 P
- re.