MARTOR kés SECUPRO MAXISAFE 101306 , 1 db egy kartonban

Cikkszám: 101306.17
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
    Termék fajtája Biztonsági kés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 101306.17
    EAN / GTIN 4002632802881
    Gyártó száma 101306.17
    L-szám L60170 877

    Leírás

    Leírás:

    Tökéletes kezelhetőség – minden oldalról. Kerámia pengével.
    A SECUPRO MAXISAFE több mint 15 éve meggyőző könnyedségével és széles alkalmazási körével. A biztonsági kés új szintre emelte az ergonómiát. Fogd a Egyszerű-t a kezedbe, és nyomd meg az újrafutózott 3-oldalas csúszkát... Érzed a különbséget? Egy másik újdonság az előre összeszerelt kerámia penge, amely a teljesen automatikus penge visszahúzás-nek köszönhetően mindig biztonságosan eltűnik a nyél-ben.
    • Alapanyag:
      Üvegszál erősítésű műanyag
    • Az ergonomikus nyél
      különösen az újonnan kialakított kés háttámlája biztosítja, hogy a műanyag fogantyú most még jobb legyen a kezében. Ehhez a csúszka- és lapátváltó gomb optimalizációi: Ez lehetővé teszi a hatékony munkavégzést.
    • 3 oldalas csúszka
      jobbra? Balra? Felülről? Nem számít, hogyan szeretné elindítani a pengét, a SECUPRO MAXISAFE minden lehetőséget kínál. Több, mint: A 3-oldalas csúszka mostantól fogékony hornyokkal van felszerelve.
    • A penge cseréjéhez egy gombnyomással
      elegendő a két keze. És ez a gyors útmutató: Nyomja meg a pengecsere gombot, nyissa ki az nyél-t, cserélje ki a pengetartót és a pengét. A Egyszerű az.

    • A SECUPRO MAXISAFE-vel nem kell semmilyen ″dörzsölést″ elkerülnie. Ellenkezőleg: A penge nyílásán található fémkopás elleni védelemnek köszönhetően nagy terhelésre is alkalmas.
    • 2-utas használható penge
      Mielőtt a minőségi pengét ki kellene cserélnie, egyszer elfordíthatja. Ez megduplázza a penge működési idejét – és csökkenti az erőfeszítést. Mert a termék úgy vágja le, mint az újat.
    • Fő vágóanyagok:
      Karton: Legfeljebb 3 rétegű műanyag pántoló

      film és papírháló
      ragasztószalag
    • Vágási alkalmazás:
      Vágószalag szalag vágása
      nyitott / fedél karton az oldalon Vágás nyitott / fedél
      karton a felső vágás nyitott
      karton vízszintesen

    Jellemző:

    • Markolat: 3 oldalsó csúszkák
    • Kezelés: Jobb- és balkezes
    • Biztonsági technológia I: Nagyon magas szintű biztonság (SECUPRO)
    • Biztonsági technológia II: Teljesen automata penge visszahúzás
    • Szállítózár: Nem
    • Trigger: Hüvelykujj
    • Ergonómia: Ergonomikus
    • Vágási mélység (összegezve): 16 mm
    • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: Legfeljebb 2 rétegű, karton: 1 rétegű, műanyag heveder, ragasztószalag, film és papír hevederek, tekercselés, Stretch, zsugorfólia, fonal, zsinór, filc, Nem szőtt szövet, zsákos áruk, textíliák
    • Vágási alkalmazás: Vágja le a pántszalagot, vágja le a kartont oldalirányban / fedje le, vágja le a kartont a tetején, vágja le a kartont vízszintesen
    • Kopási tulajdonságok: Magas kopásvédelem
    • Tartó/szemhéj: Igen
    • Szalag karcolás: Nem
    • Alapanyag: Üvegszál erősítésű műanyag
    • Softgrip: Nem
    • Fémdetektálható: Nem
    • Szerelt penge: 1760099,25.
    • Opcionális penge: 60099,70, 99,70, 199,70, 98,70
    • Szerelt penge penge alakú (kés): Trapézpenge
    • Szerelt vágóélek (kés): 2-szeres használat
    • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Rozsda és saválló
    • Csere pengék a nyél-ban: Nem
    • Penge csere szerszám nélkül: Igen
    • Blade Change zárható: Nem
    • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz