Hatszög rátüzőkulcs

Cikkszám: 1010-14
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1010-14
EAN / GTIN 4000896001842
Gyártó száma 1010-14
L-szám L60140 1399

Leírás

Leírás:

  • Rövid kivitel
  • Recés
  • Rögzítőcsavarral a csap rögzítéséhez
  • Felület: Krómozott, hegy feketített
  • DIN 7422
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: 14 mm
  • Méretek / hosszúság: 54,5 mm
  • Hossz L1: 16,7 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,2 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz