Külső mikrométer Cr kezelt kerettel, 0-1″ racsnival

Cikkszám: 101-113
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 101-113
EAN / GTIN 4946368002477
Gyártó száma 101-113
L-szám L40010 9691

Leírás

Leírás:

Szatén krómozott keret, kúpos (az ülék mögött) a nehezen hozzáférhető helyekhez.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 1″.
Pontosság: ±0,0001″.
Beosztás: 0,0001″
A mérési eltérés határértéke J MPE: ±1,0E-4″.
Megjegyzések: racsnival
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Mérőerő: 5-10
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: Doboz, beállító kulcs, beállító etalon (2″-tól).

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz