Svédcsavarkulcs megfordítható 38mm

Cikkszám: 101.10GR
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
Termék fajtája Svédcsavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 101.10GR
EAN / GTIN 3662424092305
Gyártó száma 101.10GR
L-szám L60130 10206

Leírás

Leírás:

  • Nagyon sokoldalúan használható: a mozgatható állkapocs megfordítható. Az egyik oldalon a megmunkált alkatrészekhez kíméletes, hagyományos használatra lapos a pofa. A másik oldalon a pofa finom fogazással rendelkezik a csövek és más, szilárd fogást és nagy nyomaték átvitelét igénylő alkatrészek biztonságos rögzítéséhez
  • Finom profilú pofa a jobb hozzáférhetőség érdekében
  • Extra nagy nyílás a nagyobb sokoldalúság érdekében
  • Méretosztás mm-ben az egyik oldalon
  • Kialakítás: fényes krómozott
  • bi-anyagból készült szár

Jellemző:

  • A [mm]: 38 B [mm]: 75.6 C x C1 [mm]: 21 x 34.9 E [mm]: 8.8 E1 [mm]: 16.3 E3 [mm]: 25 B [mm]: 255 L [mm]: 255 [kg]: 0.440

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz