5/16″ Bit XZN M5

Cikkszám: 100X-32 M5
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 100X-32 M5
EAN / GTIN 4991644206919
Gyártó száma 100X-32 M5
L-szám L60050 6921

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 32 mm
D2: 8 mm
Hajtás: 5/16″
Külső hatszög
M5
XZN
Felület: cinkkel foszfátozott
Anyag: Speciális bit acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz