5/16″ Bit TORX T50

Cikkszám: 100T-32 T50
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 100T-32 T50
EAN / GTIN 4991644207244
Gyártó száma 100T-32 T50
L-szám L60050 5007
Manufacturer Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 32 mm
D2: 8 mm
Hajtás: 5/16″
Külső hatszög
T50
Külső torx
Felület: cinkkel foszfátozott
Anyag: Speciális bit acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz