5/16″ Bit TORX T30

Cikkszám: 100T-32 T30
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 100T-32 T30
EAN / GTIN 4991644207213
Gyártó száma 100T-32 T30
L-szám L60050 5837

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 32 mm
D2: 8 mm
Hajtás: 5/16″
Külső hatszög
T30
Külső torx
Felület: cinkkel foszfátozott
Anyag: Speciális bit acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz