5/16″ Bit TORX T25

Cikkszám: 100T-32 T25
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 100T-32 T25
EAN / GTIN 4991644207190
Gyártó száma 100T-32 T25
L-szám L60050 5281

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 32 mm
D2: 8 mm
Hajtás: 5/16″
Külső hatszög
T25
Külső torx
Felület: cinkkel foszfátozott
Anyag: Speciális bit acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz