6 oldalú bitek 5/16″ 8 mm

Cikkszám: 100H-32 8mm
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 100H-32 8mm
EAN / GTIN 4991644207060
Gyártó száma 100H-32 8mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 32 mm
D2: 8 mm
Hajtás: 5/16″
Külső hatszög
Leszorítóerő: 8 mm
Külső hatszög
Felület: cinkkel foszfátozott
Anyag: Speciális bit acél

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz