6 oldalú bitek 5/16″ 4 mm

Cikkszám: 100H-32 4mm
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 100H-32 4mm
    EAN / GTIN 4991644207022
    Gyártó száma 100H-32 4mm

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 32 mm
    D2: 8 mm
    Hajtás: 5/16″
    Külső hatszög
    Leszorítóerő: 4 mm
    Külső hatszög
    Felület: cinkkel foszfátozott
    Anyag: Speciális bit acél

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz