Gépi dugókulcs ∙ 6 pontos

Cikkszám: 1004S-32
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1004S-32
    EAN / GTIN 4000896055784
    Gyártó száma 1004S-32
    L-szám L60140 1387

    Leírás

    Leírás:

    • PÉLDÁUL a haszongépjárművek alacsonyan fekvő kerékcsavarjai/anyái esetében
    • Extra hosszú kialakítás
    • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
    • Felület: Foszfátozott, olajozott
    • DIN 3129; ISO 2725-2.
    • Németországban készült
    • Hajtás: Négyzet alakú üreges 20 mm (3/4 hüvelyk)
    • Kimenet: Külső hatszögprofil
    • Csavarkulcs mérete: 32 mm
    • Méretek / hosszúság: 400 mm
    • Átmérő D1 (a kimeneten): 48 mm
    • Átmérő D2 (a meghajtón): 44 mm
    • Nettó tömeg (kg): 2,53 kg.
    • A gép működtetéséhez

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz