Mérőóra, lapos hátlap, ISO változat 4 mm, 0,01 mm, ISO 4 mm, 0,01 mm

Cikkszám: 1003AB
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
    Cikkszám 1003AB
    EAN / GTIN 4946368841106
    Gyártó száma 1003AB
    L-szám L40010 13871

    Leírás

    Leírás:

    Kompakt változat extra kis átmérővel - metrikus. Ez egy kompakt mérőóra ø 31 / 36 mm-es külső gyűrűvel, amely a következő előnyöket kínálja Önnek: Ideális olyan alkalmazásokban való használatra, ahol a hely korlátozott.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg:
    Mérési tartomány: 4 mm
    Beosztás: 0,01
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: Műszaki vizsgálati tanúsítvánnyal együtt.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz