Dugókulcs készlet

Cikkszám: 1002Z
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1002Z
EAN / GTIN 4000896001743
Gyártó száma 1002Z
L-szám L60140 1735

Leírás

Leírás:

  • Kettős hatszögleKarosszéria szintező csőkulcs betétekkel
  • Fém doboz (HAZET kék)
  • 2 komponensű puha habszivacs betét
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Kulcsméret: ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 ∙ 55 ∙ 60
  • Méretek / hosszúság: 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Nettó tömeg (kg): 15,6 kg.
  • Kézi működtetéshez
  • Eszközök száma: 18

Tartalom:

  • 1000Z-22
  • 1000Z-24
  • 1000Z-27
  • 1000Z-30
  • 1000Z-32
  • 1000Z-36
  • 1000Z-38
  • 1000Z-41
  • 1000Z-46
  • 1000Z-50
  • 1000-55
  • 1000-60
  • 1014
  • 1015-1
  • 1016
  • 1017-8
  • 1018
  • 1021

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz