dugókulcs ∙ 12-szög

Cikkszám: 1000Z-34
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1000Z-34
EAN / GTIN 4000896001613
Gyártó száma 1000Z-34
L-szám L60140 2547

Leírás

Leírás:

  • Rövid kivitel
  • Recés
  • Rögzítőcsavarral a csap rögzítéséhez
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: 34 mm
  • Méretek / hosszúság: 60 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 47,5 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 36 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,33 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz