Csatlakozócsap

Cikkszám: 1000S-H1736
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1000S-H1736
EAN / GTIN 4000896001361
Gyártó száma 1000S-H1736
L-szám L60140 368

Leírás

Leírás:

  • Csatlakozó csap minden csatlakozáshoz belső négyzet 20 =3/4
    például 2784-T60/4 ∙ 990S/11
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Nettó tömeg (kg): 0 kg.
  • A gép működtetéséhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz