Gépi dugókulcs ∙ 6 pontos

Cikkszám: 1000S-19
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1000S-19
EAN / GTIN 4000896001231
Gyártó száma 1000S-19
L-szám L60140 3429

Leírás

Leírás:

  • Nagy igénybevételű használatra
  • Rövid kivitel
  • Furattal a rögzítőcsaphoz vagy a rögzítőrugóhoz és horonyhoz az O-gyűrűhöz
  • Felület: Foszfátozott, olajozott
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 19 mm
  • Méretek / hosszúság: 48 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 32 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 44 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,35 kg.
  • A gép működtetéséhez
A DIN sorozaton kívül

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz