dugókulcs ∙ 12-szög

Cikkszám: 1000AZ-1.1/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1000AZ-1.1/16
EAN / GTIN 4000896001002
Gyártó száma 1000AZ-1.1/16

Leírás

Leírás:

  • Rövid kivitel
  • Amerikai méretek
  • Recés
  • Rögzítőcsavarral a csap rögzítéséhez
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 1.1/16
  • Méretek / hosszúság: 54 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 38 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 35 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,23 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz