Dugókulcs betét∙ 6 pontos

Cikkszám: 1000-24
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1000-24
EAN / GTIN 4000896000661
Gyártó száma 1000-24
L-szám L60140 2843

Leírás

Leírás:

  • Rövid kivitel
  • Recés
  • Rögzítőcsavarral a csap rögzítéséhez
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: 24 mm
  • Méretek / hosszúság: 52 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 34 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 36 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,26 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz