Villáskulcs betét 9 x 12 mm 19 mm

Cikkszám: 10.19
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
    Termék fajtája Villás rátűző

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 10.19
    EAN / GTIN 3148510925707
    Gyártó száma 10.19
    L-szám L60130 3278

    Leírás

    Leírás:

    • 5-ös irányban állítható horony
    • Nyomáskapcsoló az ellenőrzött és rángásmentes kioldáshoz
    • Praktikus és biztonságos
    • Egy kézzel is használható
    • Feszítés akár 135 mm-ig
    • 17 mm széles pofák
    • Felső pofa maratott horonnyal a kis átmérőjű csövek megtartásához
    • Krómozott kivitel

    Jellemző:

    • A [mm]: 19
    • B [mm]: 41.5
    • E [mm]: 9
    • B [mm]: 15
    • L [mm]: 20.0
    • [g]: 67

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz