Villáskulcs betét 9 x 12 mm 13 mm

Cikkszám: 10.13
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
Termék fajtája Villás rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 10.13
EAN / GTIN 3148510925400
Gyártó száma 10.13
L-szám L60130 2412

Leírás

Leírás:

  • 5-ös irányban állítható horony
  • Nyomáskapcsoló az ellenőrzött és rángásmentes kioldáshoz
  • Praktikus és biztonságos
  • Egy kézzel is használható
  • Feszítés akár 135 mm-ig
  • 17 mm széles pofák
  • Felső pofa maratott horonnyal a kis átmérőjű csövek megtartásához
  • Krómozott kivitel

Jellemző:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 29.0
  • E [mm]: 7
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17.5
  • [g]: 45

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz