Leírás:
Az egyedülálló, minden-az-egyben dobozos kialakításnak köszönhetően nagyon KOMPAKT, robusztus és tartós, széles körben felszerelt és különösen könnyen használható: Az SG 4/2 Classic gőztisztító kiváló tisztítási eredményekkel, kiváló ár-érték aránnyal és maximális gazdaságossággal nyűgöz le. A mindössze 7,5 kilogramm súlyú készülék kategóriájában a legkompaktabb professzionális gőztisztító, amely mindössze 3 perc alatt használatra kész, és a 4 bar gőznyomással több mint elegendő tartalékot biztosít az alapos tisztításhoz és a higiéniához vegyi segédeszközök használata nélkül. A rudakat, adagolórendszereket, csempéket, főzőlapokat, kályhákat és még sok mást a legkisebb repedésig tisztán tartják – függetlenül a szennyeződés mértékétől. Különösen makacs esetekben a kapcsolható VapoHydro funkció segít a forró vízben, és hatékonyan kiküszöböli a nehéz szennyeződéseket és zsírokat. A víztartály bármikor eltávolítható és feltölthető. A mellékelt tartozékok, mint például a gőztömlő, a kézi fúvóka, a Point jet fúvóka, a szívófej, a körkefe, a lapos kefe, a gőzszkréper és a mikroszálas bevonat mind közvetlenül a készülékben találhatók – külön rendelhető padlószívófej is rendelkezésre áll.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 460 × 298 × 265 mm.
- Gőznyomás: Max. 4 bar
- frekvencia: 50 Hz
- súly csomagolással együtt: 9,4 kg
- súly tartozékok nélkül: 7 kg
- fűtőteljesítmény: 2250 W
- Kábelhossz: 5 m
- Kazán hőmérséklete: Max. 145 °C.
- Befogás: 220 – 240 V
- Üzemanyag tartály: 1,5 l
Előny:
Kivehető édesvíztartály:- Szünetmentes, hosszú tisztítóbetétek gőzzel vagy VapoHydro funkcióval
Bármikor használatra kész:- A többfunkciós dobozos kialakításnak köszönhetően minden tartozék mindig kéznél van
Egyszerű működési koncepció:- A LED-EK készenlétet, vízhiányt és szervizintervallumot jeleznek.
- Kényelmes nyomáskapcsolók a gőztisztító be- és kikapcsolásához
Kompakt, minden-az-egyben dobozos kialakítás:- A tartozékok helytakarékos, kényelmes tárolása magában a készülékben
VapoHydro funkció:- Növeli a tisztító hatást a nagyon makacs szennyeződések esetén
Széles körű tartozékok:- A tartozékok helytakarékos, kényelmes tárolása magában a készülékben
- Padlófúvóka, ablakfúvóka és textilápoló fúvóka opcionálisan kapható.
- Többfunkciós tartozékok felületek széles körének tisztításához
Kompakt, minden-az-egyben dobozos kialakítás:- Kis súlyának (7,5 kg) köszönhetően egy kézzel szállítható.
- Tartós, robusztus és ezért nagyon gazdaságos eszköz
Bármikor használatra kész:- A bekapcsolást követő 3 percen belül készen áll az indításra
VapoHydro funkció:- A gőz és a meleg víz erőteljes kombinációja.
- Az oldott szennyeződések könnyű kiöblítése
Kivehető édesvíztartály:- A friss víztartály bármikor feltölthető
Az öntvény anyag:- Kompakt, minden-az-egyben dobozos kialakítás
- VapoHydro funkció
- Egyszerűen kezelhető
Felhasználás:
- Higiénikus tisztítás és higiénia vegyszerek nélkül
- Ideális a szállodaiparban, a vendéglátásban, a kiskereskedelemben és az épülettakarításban
- Nagy gyakoriságú területek, például pufferek, kijelzős tokok vagy számlálók tisztításához
- Egészségügyi területek tisztítására bármilyen turisztikai létesítményben
- Mosdók, zuhanyzók, fürdőkádak, tükrök és ablakok tisztításához
- Munkalapok, mosogatók, páraelszívók, konyhai csapok tisztításához
- Ideális kempingek, hajóutak és nyaralók számára
Tartalma:
Tartály anyaga: Műanyag; ház: Műanyag
Tartalom:
körkefe kicsi (fekete); Point jet fúvóka; mosószer bioszálógép RM 511 / 3 x 100 g; Power fúvóka; kézi fúvóka