Leírás:
HDS 5/11 UX: A melegvizes magasnyomású tisztítószerek kategóriájába tartozó belépő szintű készülék jól átgondolt és innovatív Uprightdesign-jával nyűgöz le. Ez a fajta vízszintes eszköz-kialakítás alacsony súly-t és nagyon kompakt méreteket eredményez. Így a készülék nagyon könnyen szállítható egy autóállomás kocsiban, és – a nagy kerekeknek és a nyomórúdnak köszönhetően – nagyon mozgékony az egyenetlen felületeken. A rendkívül hatékony tisztítási teljesítmény garantálja a szabadalmaztatott fúvókatechnológia, a turbó fúvók és a nagyobb szivattyú-hatékonyság kölcsönhatását. Az EASY!Force nagynyomású pisztoly, amely a nagynyomású sugárhajtómű visszahúzó erejét használja a felhasználó számára a nullára való visszatartás csökkentésére, valamint az EASY!Lock gyorskioldó rögzítőelemek, amelyek lehetővé teszik a gép telepítését és szétszerelését 5-szor gyorsabban, mint a hagyományos csavaros csatlakozások, megkönnyítik a munkát. Az egyszerű kezelés, a tömlő és a szórószár tárolási lehetőségei, valamint az integrált tömlődob 15 méteres nagynyomású tömlővel egészíti ki a készülék kiterjedt felszerelését.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 618 × 1163 × 994 mm.
- Csatlakozási kapacitás: 2,2 kW
- munkanyomás: 110 / 11 bar / MPa
- Üzemanyagtartály: 6,5 l
- szállítási mennyiség: 450 l/óra
- súly (tartozékokkal): 67,4 kg
- súly csomagolással együtt: 76,6 kg
- Aktuális típus: 1 / 230 / 50
- Hőmérséklet: Max. 80 °C.
- Üzemanyag olaj- vagy gázfogyasztás teljes terhelés: 2,4 kg/h
Előny:
Integrált tömlődob:- A nagynyomású tömlő kényelmes és biztonságos tárolása.
- Ergonomikus munkavégzést biztosít.
Innovatív Uprightdesign:- Energiatakarékos szállítás sarkon vagy lépcsőn.
Finom vízszűrő:- A nagynyomású szivattyú biztonságos védelme a szennyeződéstől.
Kompakt kialakítás:- Helytakarékos tárolás és szállítás.
- Szivárgásmentes szivattyú és üzemanyagtartály vízszintes szállításhoz.
Takarítson meg időt és energiát: KÖNNYŰ!Force nagynyomású pisztoly és KÖNNYŰ!Lock gyorskioldó rögzítőelemek:- Végre fáradságmentes munka: Az EASY!Force nagynyomású pisztoly.
Fő funkció:- Helytakarékos Uprightdesign
- Kipufogógáz hőmérsékletének felügyelete
integrált tömlődob:- A nagynyomású tömlő kényelmes és biztonságos tárolása.
- Ergonomikus munkavégzést biztosít.
- Csökkentett beállítási idők.
Innovatív Uprightdesign:- Energiatakarékos szállítás sarkon vagy lépcsőn.
- Nagy kerekek burkolatlan felületekhez.
Finom vízszűrő:- A nagynyomású szivattyú biztonságos védelme a szennyeződéstől.
- Kívülről könnyen eltávolítható.
Kompakt kialakítás:- Helytakarékos tárolás és szállítás.
- Szivárgásmentes szivattyú és üzemanyagtartály vízszintes szállításhoz.
- Kisebb szervizjárművekhez is ideális.
Takarítson meg időt és energiát: KÖNNYŰ!Force nagynyomású pisztoly és KÖNNYŰ!Lock gyorskioldó rögzítőelemek:- Végre fáradságmentes munka: Az EASY!Force nagynyomású pisztoly.
- KÖNNYŰ!Lock gyorskioldó rögzítőelemek: Tartós és robusztus. És 5-szer gyorsabb, mint a csavarozott.
Fő funkció:- Helytakarékos Uprightdesign
- Kipufogógáz hőmérsékletének felügyelete
- Belépő szintű mobil modell
Felhasználás:
- A benzinkút tisztítása
- Gyártóberendezések tisztítása
- Járműtisztítás
- Homlokzat tisztítása
- Berendezések és gépek tisztítása
- Medence tisztítása
- Műhelytisztítás
- A sportlétesítmények tisztítása
- A kültéri területek tisztítása
- Tisztítás a gyártási folyamatban
Tartalma:
Beépített HD HD tömlődob; nyomáscsökkentés
Tartalom:
Kézi szórópisztoly EASY!FORCE ADVANCED; HD tömlő 15 m; spray lándzsa 840 mm