Függő információs tábla Fali felszerelés négy szimbólumhoz, Típus: 01150

Cikkszám: 099921 01150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Alumínium
Szállítás módja Darab
Tartalom 1
Hossz 150 mm
Magasság 300 mm
Termék fajtája Tábla tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 099921 01150
EAN / GTIN 4061466024951
Gyártó száma A210.98.074

Leírás

Kivitel:

Függő információs táblák alumíniumból, nem eloxált, előlyukasztott és peremezett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz