Tűzvédelmi jelzés Tűzoltó készülék 15150

Cikkszám: 099401 15150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag Akril
Világító tulajdonság Hosszú utóvilágítás
Szállítás módja Darab
Tartalom 1
Hossz 150 mm
Magasság 150 mm
Termék fajtája Tűzvédelmi jelzés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 099401 15150
EAN / GTIN 4061466025217
Gyártó száma ACN266.02.201

Leírás

Szabvány:

ASR A1.3; ISO 7010

Figyelem:

Ezek a táblák vékonyabb fóliás kivitelben is kaphatóak (öntapadó, vastagság 0,1 mm). A tűzvédelmi jelzések megfelelnek az ASR A1.3 és ASR A2.3 műszaki előírások régi szabványának (2022 márciusig).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz