Kivitel:
Falra szerelhető elsősegély állomás. Az átlátszó billenőfedél azonnali áttekinthetőséget biztosít. Ez biztosítja az elsősegélynyújtó termékekhez való gyors hozzáférést kritikus helyzetekben, valamint kisebb mindennapi balesetek esetén. Az egyes igények szerint módosítható.
Tartalma:
18× QuickCool hűsítő gél (
098611 sz.)
1× QuickStop mull lap: 1 darab 17×17 cm és 2 darab 12×7,5 cm (
098612 sz.)
20× QuickClean sebtisztító kendők (
098613 sz.)
2× 500 ml Plum Eyewash (
098572 sz. 500 méret)
1× 200 ml Plum pH Neutral (
098570 sz. 200 méret)
5× 20 ml QuickRinse szemöblítő ampullák (
098610 sz.)
1× QuickFix Elastic utántöltő 45 sebtapasszal (
098432 sz. 5512 méret)