Szemöblítő palack DUO pH semleges, Tartalom: 500ml

Cikkszám: 098577 500
(59,54 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szemöblítő palack

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098577 500
EAN / GTIN 5701684480120
Gyártó száma 4801

Leírás

Kivitel:

Szemöblítő palack, pH semleges 4,9 % steril foszfát oldattal. Savak és lúgok gyors semlegesítéséhez. Szemadapterrel rendelkezik mindkét szem egyidejű öblítéséhez. A 098579 sz. Combibox vészhelyzeti szemöblítő állomás utántöltéséhez is alkalmas. A gyártás dátumától számítva felnyitás nélkül 3,5 évig eltartható.

Felhasználás:

Egyedi felhasználáshoz és a 098579 sz. szemöblítő állomás utántöltéséhez alkalmas. Az öblítési idő kb. 5 perc.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz