Szemöblítő palack DUO használatra kész 500 ml

Cikkszám: 098575 500
(36,30 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Termék fajtája Szemöblítő palack

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 098575 500
    EAN / GTIN 5715205486126
    Gyártó száma 4861

    Leírás

    Kivitel:

    Szemöblítő palack 0,9 % steril nátrium-klorid oldattal idegen testek kiöblítéséhez. Szemadapterrel rendelkezik mindkét szem egyidejű öblítéséhez. Öblítési idő kb. 2 perc szemenként. DIN EN 15154-4 szerint. A gyártás dátumától számítva felnyitás nélkül 3,5 évig eltartható.

    Felhasználás:

    Egyedi felhasználáshoz és a 098579 sz. szemöblítő állomás utántöltéséhez alkalmas. Az öblítési idő kb. 5 perc.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz