Szemöblítő palack használatra kész, Tartalom: 200ml

Cikkszám: 098572 200
(5,78 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
348 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (ml) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szemöblítő palack

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098572 200
EAN / GTIN 5715205469129
Gyártó száma 4691

Leírás

Kivitel:

Szemöblítő palack, PE palack 0,9 %-os NaCl-dal idegen testeknek a szemből való kiöblítéséhez. Ergonomikus kialakítású szemöblítő tálcával felszerelve. DIN EN 15154-4 szerint. A gyártás dátumától számítva felnyitás nélkül 3,5 évig eltartható.

Felhasználás:

Mobil felhasználáshoz, pl. a szerszámos és elsősegély ládákban és járművekben. Az öblítési idő kb. 2 perc.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz