Utántöltő készlet 1

Cikkszám: 098547 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 13157
Termék fajtája Elsősegély doboz utántöltő készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098547 1
EAN / GTIN 4250108801207
Gyártó száma 3003018

Leírás

Kivitel:

Különösen kiváló minőségű kötszerek márkás Söhngen® termékekkel.
Tartalom a DIN 13157 szerint.

Tartalma:

  • 2× PE simítózáras tasak 300 x 400 x 0,05 mm (0204030)
  • 1× SIRIUS® Izolációs mentőtakaró 210 x 160 cm (0701001)
  • 1× kötszer DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
  • 2× aluderm® DuOcul szemkötszer (1003340)
  • 1× aluderm® kisméretű kötszercsomag, DIN (1003371)
  • 3× aluderm® közepes kötszercsomag, DIN (1003372)
  • 1× aluderm® nagy kötszercsomag, DIN (1003373)
  • 3× DERMOTEKT® mull lapok 10 x 10 cm 2 db/csomag (1003401)
  • 2× WS fásli 4 m x 6 cm (1004101)
  • 2× WS fásli 4 m x 8 cm (1004102)
  • 1× vlies kendő 200 x 300 mm 5 db/ csomag (1005007)
  • 2× orvosi arcmaszk EN 14683-2019 IIR külön (1005317)
  • 1× SÖHNGEN® ragtapasz 5 m x 2,50 cm (1008111)
  • 1× sebtapasz készlet 10 x 6 cm 12 darab (1008213)
  • 1× aluderm®-aluplast kínálat, kicsi (1009152)
  • 4× nedves kendő a sértetlen bőr tisztításához külön (1009308)
  • 2× háromszög kendő V SO RD (1010015)
  • 1× kesztyű készlet, 4 db vinil, nagyméretű (1010073)
  • 1× hűtőgél, kisméretű 200 cm²-től (1012042)
  • 1× elsősegély mentőolló 19 cm hajlított (2001008)
  • 1× SO elsősegély utasítások, azonnali intézkedések a baleset helyszínén (8001005)

Figyelem:

A steril SÖHNGEN kötszerek a rajta lévő gyártási időponttól számított 20 évig használhatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz