Ágazati elsősegély doboz 3

Cikkszám: 098531 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel 3
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng
Szabvány DIN 13157
Felhasználási tartomány Égési sérülés
Termék fajtája Elsősegély doboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098531 3
EAN / GTIN 4250108811169
Gyártó száma 0301166

Leírás

Kivitel:

Elsősegély táska. A DIN 13157 szerint feltöltve, az egyes szakterületek igényeihez kapcsolódó további speciális tartalommal pornak és fröccsenő víznek ellenálló ABS kofferben, fali tartóval. Kiváló minőségű steril kötszerekkel, eltarthatóság 20 év.
Égési sérülések, aluderm® gézlapok, aluderm®- kötszerek, aluderm® gyors kötszerek, aluderm® speciális kötszerek archoz, fejhez, kézhez, karhoz és lábhoz, oculavNIT® szem gyorsöblítővel, hűtőpárna, elektrolit oldat készítéséhez ivóvíz, infúzió készlet, fecskendő készlet, ruhaolló és mentőtakaró.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz